- 用途
- 化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備
- 胸囲(cm)
- 71
- 着丈(cm)
- 126
- 色
- ホワイト
- サイズ
- L
- 規格
- 【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13982-1:タイプ5[PB](微粒子防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)、EN1149-5:静電気からの防護