曜日別特売
FZT649 onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649 onsemi 81415908

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81415908品番FZT649
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする