Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB140A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード81416109 品番VS-36MB140A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 1400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D 34
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.3V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 28.5mm
高さ = 9.8mm
UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする