Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 400V, 16 x 16 x 5.08mm, GBPC604-E4/51

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード81419697 品番GBPC604-E4/51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ピーク平均順方向電流 = 6A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC6
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 16mm
幅 = 16mm
UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、GBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基盤(PCB)実装に最適 標準的なDC逆電流: 0.5 μA未満 ワイヤリード構造

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする