画像準備中

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXACW1BC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81421219 品番VJ0805Y103KXACW1BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

静電容量 = 10nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする