Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 8A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 注文コード81421770 品番SS8P4C-M3/86A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-277A
最大連続 順方向電流 = 8A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A
Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする