Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:37 mm, 奥行き:91 mm 1550Z102

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423617 品番1550Z102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

材質 = アルミニウム
奥行き = 91 mm
高さ = 37 mm
幅 = 36 mm
外形寸法 = 91 x 37 x 26mm
範囲 = 1550Z
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1550Z
Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする