Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.5mm 5.5mm 761KS15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423635 品番761KS15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
定格電流 = 5.0A
外径 = 5.5mm
長さ = 57mm
実装タイプ = ケーブルマウント
IP保護等級 = IP68
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 銅合金
IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする