ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4412FGL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81423775 品番4412FGL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 119mm
電流 Max 108mA
風量 94m3/h
騒音レベル 26dB
ファン回転速度 1600rpm
ベアリングタイプ スリーブ
ebm-papst DC軸流ファイル 4400シリーズ. ebm-papstの4100Nシリーズは、冷却目的に最適の選択肢です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。逆極性保護とロッキング機構を備え、信頼性、安全性、性能の揃った最高の選択肢になります。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、DC4400シリーズは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルは信頼性と品質に優れています。
. 特長と利点. 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続 ベアスズめっきリード ストラット越しに排気 ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。. 逆極性とは. 極性を間違えると、感電したり電子機器が損傷したりする可能性があります。このようなことが発生する可能性は非常に低いものの、保護機能は長期的には非常に有益です。4400シリーズは、このような事態を完全に防止します。. 対応するフィンガーガードはありますか?. はい、このファンを開放環境に設置する場合や、全般的な保護が必要と感じた場合は、RS品番 ; 826-1363 826-1363 のフィンガーガードをご用意しています。潜在的な事故をすべて防止できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする