ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 172 x 51mm, 6212NM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81424204 品番6212NM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DC
消費電力 12W
奥行 51mm
風量 350m3/h
騒音レベル 50dB
ファン回転速度 2850rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする