Facom クリックトルクレンチ, オープンエンド, 5 → 25Nm, R.306-25D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426015 品番R.306-25D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

トルクレンチタイプ クリックトルクレンチ
トルク範囲 5 25Nm
ドライブ形状 オープンエンド
全体長さ 271 mm
インサートサイズ 9 12 mm, 14 18mm
精度 ±2 %
目盛り 0.1Nm
材質 クロームバナジウム鋼
Facomクリックユニバーサルトルクレンチ. Facom 製の正確で読みやすいいたずら防止トルクレンチで、高性能で高負荷の使用を実現します。トルクレンチは、ロックナットとボルトを締め付ける際に過剰な締め付けを防止するために使用されるツールであり、ツールキットに含める必要のある重要な手工具です。これらの精密なツールにより、正しい張力で固定することができます。これにより、締めすぎや締めすぎによるジョイントの損傷を防ぐことができます。これらは、装置の安全性、組み立て、および性能にとって重要な正確なトルク設定に使用されます。トルクレンチは、正確な読み取り値を得られるように、定期的に較正する必要があります。 正しいトルク設定に達すると、クリックトルクレンチがカチカチという音を発します。ハンドルを右にひねることで調整できるバネ付きレバーを採用しています。必要なトルクレベルに達すると、レバーが破損してカチカチという音がします。ほとんどの種類のクリック音はラチェット式で、締め付けや緩みに使用できます。 範囲には、 Facom 製の以下のトルクレンチが含まれ、さまざまなトルク範囲 (Nm) を使用しています 835-3090 835-3090 (R.306-25D) 角型ドライブクリックトルクレンチ、 〜 25 Nm 794-8013 794-8013 R.304DA - エンドドライブを開くクリックトルクレンチプラスチック、 〜 Nm. 特長と利点:. 工場出荷時の精度±2 信頼性の高い機構、200 Nmで50,000回テスト済み x 12エンドフィッティング 30 mm径 プラスチック製ケースに収容して出荷. 代表的用途:. トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ ドライブの一種です。トルクレンチには通常、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を継続できるラチェット機構が装備されています。専門のトルクレンチは一般に車の機械工、エンジニア、建築者および深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって使用される。. よくある質問: このレンチは延長可能ですか?それとも固定長ですか? このレンチの長さは固定されています 835-3090 835-3090 271mm 794-8013 794-8013 185 mm このレンチのトルク範囲はどれか? 835-3090 835-3090 5 25 nm 794-8013 794-8013
〜 nm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする