onsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81426049 品番MURS120T3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2mV
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.32mm
幅 = 3.56mm
高さ = 2.13mm
寸法 = 2.13 x 4.32 x 3.56mm
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする