曜日別特売
PCL722AS Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm PCL722AS SWITCHCRAFT 81427169

Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm PCL722AS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427169品番PCL722AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DC電源コネクタタイプ DCソケット
定格電流 5.0A
接続方向 ストレート
定格電圧 30.0 V
長さ 26.3mm
実装タイプ パネルマウント
IP保護等級 IP68
表面処理:コンタクト 銀
コンタクト材質 銅合金
シリーズ PCL7
Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする