Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BRD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427440 品番1590BRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 113 mm
高さ = 31 mm
幅 = 60 mm
外形寸法 = 113 x 60 x 31mm
範囲 = 1590
色 = 赤
蓋色 = 赤
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 150g
RALコード = RAL 3011

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする