Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427564 品番EN3C3MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

極数 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68、IP69K
シリーズ = EN3
定格電圧 = 600 → 0 V
ストレインリリーフ = あり
コンタクト材質 = 銅
Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトオスコードコネクタは、プラグインこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする