曜日別特売
1550Z220 Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:147 mm, 奥行き:223 mm 1550Z220 HAMMOND 81428499

Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:147 mm, 奥行き:223 mm 1550Z220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81428499品番1550Z220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

材質 = アルミニウム
奥行き = 223 mm
高さ = 147 mm
幅 = 51 mm
外形寸法 = 223 x 147 x 51mm
範囲 = 1550Z
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1550Z
Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする