Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455T1601

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429068 品番1455T1601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 52 mm
幅 = 165 mm
外形寸法 = 160 x 165 x 52mm
IP保護等級 = IP54
色 = 銀陽極酸化
蓋色 = 銀陽極酸化
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする