曜日別特売
1590WDE Hammond, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:201 mm 1590WDE HAMMOND 81430389

Hammond, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:201 mm 1590WDE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81430389
品番
1590WDE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 201 mm
高さ = 65 mm
幅 = 121 mm
外形寸法 = 65 x 121 x 201mm
範囲 = 防水
シールド = あり
シリーズ = 1590
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、 1590 シリーズに属します。ナチュラルカラーを用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする