1551QTBU Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:40 mm 1551QTBU HAMMOND 81431028

Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:40 mm 1551QTBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81431028品番1551QTBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

材質 = ABS樹脂
奥行き = 40 mm
高さ = 15 mm
幅 = 40 mm
外形寸法 = 40 x 40 x 15mm
IP保護等級 = IP54
色 = 半透明青
蓋色 = 半透明青
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 15g
防爆 = なし
Hammond 1551QTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QTBU はラップジョイント構造で、埃や水滴飛沫の進入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする