曜日別特売
1590DDFL Hammond, アルミニウム, 高さ:37 mm, 奥行き:118 mm 1590DDFL HAMMOND 81432306

Hammond, アルミニウム, 高さ:37 mm, 奥行き:118 mm 1590DDFL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432306
品番
1590DDFL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 118 mm
高さ = 37 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 118 x 120 x 37mm
IP保護等級 = IP54
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 480g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする