画像準備中

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:81 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150BK

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433304 品番1590Z150BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 221 mm
高さ = 81 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 221 x 120 x 81mm
IP保護等級 = IP68
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シリーズ = 1590Z

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする