曜日別特売
1550Z104BK Hammond, アルミニウム, 高さ:35.4 mm, 奥行き:64.4 mm 1550Z104BK HAMMOND 81433609

Hammond, アルミニウム, 高さ:35.4 mm, 奥行き:64.4 mm 1550Z104BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81433609
品番
1550Z104BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 64.4 mm
高さ = 35.4 mm
幅 = 58.4 mm
外形寸法 = 64.4 x 58.4 x 35.4mm
範囲 = 1550
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1550
重量 = 130g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする