Hammond, アルミニウム, 高さ:58.6 mm, 奥行き:108 mm 1457N1601BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435264 品番1457N1601BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質 = アルミニウム
奥行き = 108 mm
高さ = 58.6 mm
幅 = 171 mm
外形寸法 = 108 x 171 x 58.61mm
範囲 = 1457
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1457
重量 = 374g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする