トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -230 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 200 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
MJW3281A バイポーラ相補オーディオパワートランジスタは、高出力オーディオ、ディスクヘッドポジショナ、及びその他のリニア用途向けのパワートランジスタです。100 W のオーディオ周波数用に設計されています ゲイン相補:ゲイン直線性: 100 mA → 7 A HFE = 45 (最小) @ IC = 8 A 低高調波歪み 高安全動作領域 - 1 A / 100 V @ 1 秒 高フィート - 30 MHz (標準