onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー 900mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81435788 品番S320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 900mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク逆回復時間 = 30ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A
Fairchild Semiconductorショットキーバリア整流器ダイオード、シングル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする