onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転, 8-Pin, MC33063AVDG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81435797 品番MC33063AVDG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

レギュレータ機能 = ブースト / バックコントローラ、反転
レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 3 mV、12 mV、30 mV
ロードレギュレーション = 0.022 V、3 mV、10 mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 可変
最大スイッチング周波数 = 100 kHz
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 5mm
スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする