画像準備中

onsemi ロジック IC, マルチプレクサ, 表面実装, 4-入力, MC100EL57DG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81435955 品番MC100EL57DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ロジックタイプ = マルチプレクサ
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 4
パッケージタイプ = SOIC-NB の略
ピン数 = 16
論理回路 = ECL
入力タイプ = シングルエンド
動作供給電圧 Max = -5.7 V ( NECL )、 5.7 V ( PECL
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 710ps
動作供給電圧 Min = -4.2 V ( NECL )、 4.2 V ( PECL )
幅 = 4mm
4 : 1 マルチプレクサ又は 2 : 1 マルチプレクサとして便利 シングルエンド動作用 VBB 出力 PECL モード動作範囲: VCC = 4.2 → 5.7 V ( VEE = 0 V NECL モード動作範囲: VCC = 0 V ( VEE = -4.2 → -5.7 V D および SEL の入力プルダウン抵抗内蔵。 鉛フリーパッケージを用意

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする