トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 V
パッケージタイプ = TO-3P
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 150 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ