onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 400V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF04S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436156 品番DF04S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ピーク平均順方向電流 = 1.5A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SDIP
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 8.51mm
高さ = 2.6mm
ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする