onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436384 品番1N5366BRLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

標準ツェナー電圧 = 39V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 5 W
パッケージタイプ = DO-15
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 30mA
最大ツェナーインピーダンス = 14Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 8.89 x 3.68 x 3.68mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする