onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 800mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436585 品番MBR41H100CTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大連続 順方向電流 = 20A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 800mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350A
メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする