onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436707 品番UF4007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

実装タイプ スルーホール
パッケージタイプ DO-41
最大連続 順方向電流 1A
ピーク逆繰返し電圧 1000V
ダイオード構成 シングル
整流タイプ スイッチング
ダイオードタイプ 整流器
ピン数 2
最大順方向降下電圧 1.7V
1チップ当たりのエレメント数 1
ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 75ns
直径 2.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 30A
ON Semi UF4001-UF4007 高速整流器. ON Semiconductor UF4001 UF4007 シリーズは、DO-41(DO-240AL)プラスチックパッケージに収められた超高速整流器です。これらの1Aガラス不動態化接合整流器は、信頼性の高い汎用部品で、さまざまな用途に使用できます。. 特長: 低い順方向電圧降下 高サージ電流能力 大電流対応 ガラス不動態化接合整流器とは? これらのデバイスは、ダイオードの周囲に非活性化ガラスの層を備えています。ガラス不動態化接合整流器は、多くの場合、高い逆電圧抵抗を実現し、時に漏洩を軽減することができます。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 最大繰り返しの逆電圧は何ですか? UF4001 50 UF4002 100 UF4003 200 UF4004 400 UF4005 600 UF4006 800 UF4007 1000 V

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする