onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC244WMX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436838 品番MM74HC244WMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

論理回路 = HC
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
インターフェース = バッファ&ラインドライバIC
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 150pF
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする