onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMPQ2222A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436874 品番MMPQ2222A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 300 MHz
ピン数 = 16
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Max = +150 ℃mm
デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする