onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436944 品番1N5339BRLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

標準ツェナー電圧 5.6V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 5 W
パッケージタイプ DO-15
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 5%
ピン数 2
テスト電流 220mA
最大ツェナーインピーダンス 1Ω
最大逆漏れ電流 1μA
寸法 8.89 3.68 3.68mm
動作温度 Min -65 ℃
ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途.
産業用

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする