出力電圧 Min = 1.25 V 出力電圧 Max = 40 V 入力電圧 Min = 3 V 入力電圧 Max = 40 V 出力電流 Max = 1.5A コンバータタイプ = 反転, ステップダウン, ステップアップ 出力数 = 1 実装タイプ = 表面実装 効率 = 73% スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor