onsemi 整流ダイオード, 8A, 400V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81437267 品番MUR840G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
最大連続 順方向電流 = 8A
ピーク逆繰返し電圧 = 400V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 60ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする