トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -17 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V
パッケージタイプ = TO-264
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 150 W
最小DC電流ゲイン = 55
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -250 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 30 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 20 x 5 x 26mm
パワーPNPトランジスタ、Fairchild Semiconductor