onsemi バストランシーバ HCシリーズ 8ビット, 非反転, 7.8mA, 20-Pin SOIC W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81437459 品番MM74HC245AWM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

論理回路 = HC
ロジックタイプ = バストランシーバ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
回路数 = 8
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 20
入力レベル = CMOS
出力レベル = CMOS
高レベル出力電流 Max = -7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 96 ns @ 2 V
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする