onsemi インバータ インバータ 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437556 品番74ACT04SCX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロジックタイプ = インバータ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = なし
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.5 ns @ 5 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = ACT
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4mm
74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする