onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437644 品番1N5400G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-201AD
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
高さ = 9.5mm
寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm
直径 = 5.3mm
メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする