onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, KSC5502DTM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437678 品番KSC5502DTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 2 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 50 W
最小DC電流ゲイン = 12
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 1200 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 12 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.39mm
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする