ロジックタイプ = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HC
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
幅 = 4mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS