ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HC
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 6 Vmm
幅 = 4mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS