onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437870 品番SS8550DTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -1.5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -25 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 1 W
最小DC電流ゲイン = 120, 160
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V
最大動作周波数 = 200 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃
小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする