onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, FZT790A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81437906 品番FZT790A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 300
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする