onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438019 品番TIP30CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 30 W
最小DC電流ゲイン = 15
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする