onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LM301ADR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438168 品番LM301ADR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = デュアル電源
回路数 = 1
ピン数 = 8
標準デュアル供給電圧 = ±3 → ±18V
標準スルーレート = 10V/μs
動作温度 Max = +70 ℃
標準電圧ゲイン = 104 dB
幅 = 4mm
LM201A(V) / LM301A、非補償オペアンプ、ON Semiconductor. 低入力オフセット電流: 20 nA 柔軟性をもたらす外付け周波数補償 クラスAB出力が優れた直線性を実現 ショート出力保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする