実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 900mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 20ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor