ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HCT
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -4.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5 V
動作供給電圧 Min = 4.5 V
低レベル出力電流 Max = 4.8mA
幅 = 4mm
74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS